• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Traversă, recomandat pentru lăţimea utilă: 920mm

Cod articol.: 918603 920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
920
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru lăţimea utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Înălțimea de montare 240 mm
Spațiere corespunzătoare a coloanei de sprijin 1.000 mm
Număr de suporturi pentru cârlig 12
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Tip produs Bară / Traversă
Lăţime 920 mm
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Greutate 2,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 918603 920
EAN / GTIN 4062406098087
Număr producător 918603 920
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din ţeavă robustă de oţel.

Adaptat pentru:

Pentru înşurubarea în căruciorul pentru frânghii Cod 918601 Ref. 12 şi în căruciorul pentru materiale Cod 918590.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.