Travessa, indicado para largura útil: 920

N.º do artigo: 918603 920
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
920
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para largura útil Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura 920 mm
Altura de montagem 240 mm
Número de proteções para gancho adicional 12
indicado para tipo 1000
Área de aplicação Carro de transporte
Peso 2,5 kg
Tipo de produto Dormente/travessa

Identificação e classificação

Número do artigo 918603 920
EAN/GTIN 4062406098087
Número do fabricante 918603 920
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Em tubo de aço robusto.

Indicado para:

Para aparafusar no carro de cintas n.º 918601 tam. 12 e no carro de material n.º 918590.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.