Travesaño, Adecuado para anchura útil: 920mm

Número de artículo: 918603 920
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
920
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura útil (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Altura de montaje 240 mm
Distancia adecuada de columnas soporte 1.000 mm
Número de asientos de gancho 12
Material Chapa de acero
Color gris
Selección del color Libre elección
Tipo de producto Larguero / travesaño
Anchura 920 mm
Intervalo de empleo Carro transportador
Peso 2,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 918603 920
EAN / GTIN 4062406098087
Número del fabricante 918603 920
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero robusto.

Idóneo para:

Para atornillar en el carro de bucles n.º 918601 tam. 12 y en el carro para material n.º 918590.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.