{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| širina | 920 mm | |
| Ugradbena visina | 240 mm | |
| Broj priprema za dodatne kuke | 12 | |
| prikladno za tipove | 1000 | |
| Područje primjene | Transportna kolica | |
| Težina | 2,5 kg | |
| Vrsta proizvoda | Prečka |
| Broj artikla | 918603 920 | |
| EAN / GTIN | 4062406098087 | |
| Broj proizvođača | 918603 920 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |