Traverse, Geschikt voor nuttige breedte: 920mm

Artikelnummer: 918603 920
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
920
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor nuttige breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breedte 920 mm
Inbouwhoogte 240 mm
Aantal voorzieningen voor extra haken 12
geschikt voor type 1000
Toepassingsgebied Transportwagen (leeg)
Gewicht 2,5 kg
Producttype Ligger / traverse

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918603 920
EAN/GTIN 4062406098087
Nummer fabrikant 918603 920
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste stalen buis.

T.b.v.:

Voor het inschroeven in luswagen nr. 918601 maat 12 en in materiaalwagen nr. 918590.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.