Wózki platformowe T1, typ: T12

Nr art.: 918500 T12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ T12
wysokość 900 mm
szerokość 860 mm
głębokość 509 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej 195 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
nośność 250 kg
materiał kółka ogumienie pełne
masa 15 kg
Norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózki platformowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Numer producenta 918500 T12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa, platforma z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.
Uchwyt z wkładką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • W celu załadunku i po odstawieniu zablokować kółka skrętne, zaciągając hamulce postojowe.
  • Zabezpieczyć ładunek przed upadkiem. Osoby niebiorące udziału w transporcie muszą być oddalone od urządzenia transportowego o 60 cm.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie transportować osób.
  • Nie siadać ani nie stawać na powierzchniach ładunkowych.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Do przeciągania urządzenia transportowego nie używać pojazdu mechanicznego.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.