Welding protection

Nr art.: 91793
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
Seria -

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 91793
EAN / GTIN 4020772091798
Numer producenta 91793
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Welding protection, for piston rod,
For swing clamps with welding protection No. 6829W to protect the piston rod from welding splashes. High strength aluminum alloy, anodized.

Cecha szcz.:

  • Size: 63
  • ØA: 69
  • B: 33.0
  • C: 25.8
  • D: 5.1
  • ØE: 20.1
  • G: M6
  • J: 25.0
  • ØK: 50
  • L2: 59.5
  • Weight: 160 g