• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißschutz

Artikel-Nr.: 91793
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie -

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 91793
EAN / GTIN 4020772091798
Herstellernummer 91793
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schweißschutz, für Kolbenstange,
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W zum Schutz der Kolbenstange vor Schweißspritzern. Hochfeste Aluminium Legierung, eloxiert.

Merkmal:

  • Größe: 63
  • ØA: 69
  • B: 33,0
  • C: 25,8
  • D: 5,1
  • ØE: 20,1
  • G: M6
  • J: 25,0
  • ØK: 50
  • L2: 59,5
  • Gewicht: 160 g