Protections pour soudeurs

Réf.: 91793
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série -

Identification et classification

Référence article 91793
EAN / GTIN 4020772091798
Réf. fabricant 91793
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Protection de soudage, pour tige de piston,
Pour colliers pivotants avec protection de soudage N° 6829W pour protéger la tige de piston contre les projections de soudure. Alliage aluminium à haute résistance, anodisé.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 63
  • ØA: 69
  • B: 33,0
  • C: 25,8
  • D: 5,1
  • ØE: 20,1
  • G: M6
  • J: 25,0
  • ØK: 50
  • L2: 59,5
  • Poids: 160 g