Swing clamp, pneumatic, block version

Nr art.: 91496
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 91496
EAN / GTIN 4020772091491
Numer producenta 91496
Numer L L30100 329
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Swing clamp, pneumatic, block version, double-acting.
Piston rod not rusting, polished. Base body made of anodized aluminum. Wear-resistant surface thanks to HART-COAT® coating. Magnetic piston for end position detection. Includes bolt and spring ring for easier adjustment of the tension arm position.

Mounting options:
- Through a transverse hole to the front or rear side
- From above with long ISO 4762 socket head screws (DIN 912)
- From below into threaded holes

Accessories (not included in scope of delivery):
- Clamping arm No. 6829SP
- Clamping screw No. 6880

Cecha szcz.:

  • Size: 12
  • right-hand
    swiveling
    : Yes
  • left-hand
    swiveling
    : -
  • F3: 0.03 kN
  • Connection thread
    for
    Contact screw: M 4
  • Weight: 200 g
  • Size: 12
  • C: -
  • ØD2: 4.3
  • D3: M 5
  • ØD4: 4.3
  • E: 25.0
  • F: 35
  • H: 76
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 15
  • H4: 26
  • H5: 21
  • H7: 11
  • H8: 51.0
  • Size: 12
  • I: 12
  • O: 10.0
  • M: 31
  • M1: 20.0
  • N: 40
  • O: M 5
  • P: 24
  • R: M 5
  • T8: 5.0
  • ØW: 8
  • Piston Ø
    : 12
  • Y clamping stroke*: 8.5
  • Stroke: 17.5