Descrizione:
Morsetto oscillante, pneumatico, versione a blocco, a doppia azione.
L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.
Possibilità di fissaggio:
- Attraverso un foro trasversale sul lato anteriore o posteriore
- Dall’alto con viti a esagono cavo ISO 4762 lunghe (DIN 912)
- Dal basso nei fori filettati
Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Vite di serraggio n. 6880
Proprietà:
- Dimensione: 12
- a destra
rotazione
: Sì - sinistra
rotazione
: - - F3: 0,03 kN
- Filettatura di connessione
per
Vite di pressione: M 4 - peso: 200 g
- Dimensione: 12
- C: -
- ØD2: 4,3
- D3: M 5
- ØD4: 4,3
- E: 25,0
- F: 35
- H: 76
- H1: 105
- H2: 70
- H3: 15
- H4: 26
- H5: 21
- H7: 11
- H8: 51,0
- Dimensione: 12
- I: 12
- K: 10,0
- M: 31
- M1: 20,0
- N: 40
- O: M 5
- P: 24
- R: M 5
- T8: 5,0
- ØW: 8
- Ø pistone
: 12 - Corsa di serraggio Y*: 8,5
- Corsa: 17,5