Beskrivelse:
Svingklemme, pneumatisk, blokversion, dobbeltvirkende.
Stempelstangen er ikke rustfri, poleret. Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning. Magnetisk stempel til registrering af slutposition. Inkluderer bolt og fjederring for lettere justering af strammerarmens position.
Monteringsmuligheder:
- Gennem et tværgående hul til for- eller bagsiden
- Ovenfra med lange ISO 4762 unbrakoskruer (din 912)
- Nedefra ind i gevindhuller
Tilbehør (ikke inkluderet i Leveres inkl .):
- Spændearm nr. 6829 SP
- Spændeskrue nr. 6880
Egenskab:
- Størrelse: 12
- højre
svingende
: Ja - venstre
svingende
: - - F3: 0,03kN
- Tilslutningsgevind
til
Trykskrue: M 4 - Vægt: 200 g
- Størrelse: 12
- C: -
- ØD2: 4,3
- D3: M 5
- ØD4: 4,3
- E: 25,0
- F: 35
- H: 76
- H1: 105
- H2: 70
- H3: 15
- H4: 26
- H5: 21
- H7: 11
- H8: 51,0
- Størrelse: 12
- I: 12
- K: 10,0
- M: 31
- M1: 20,0
- N: 40
- O: M 5
- P: 24
- R: M 5
- T8: 5,0
- ØW: 8
- Stempel Ø
: 12 - Y spændeslag*: 8,5
- Afstand: 17,5