Clemă oscilantă, pneumatică, versiune bloc

Cod articol.: 91496
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 91496
EAN / GTIN 4020772091491
Număr producător 91496
L-Număr L30100 329
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă oscilantă, pneumatică, versiune bloc, dublă acțiune.
Tija pistonului nu ruginește, lustruită. Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®. Piston magnetic pentru detectarea poziției finale. Include șurub și inel cu arc pentru reglarea mai ușoară a poziției brațului de tensionare.

Opțiuni de montare:
- Printr-un orificiu transversal către partea din față sau din spate
- De sus cu șuruburi lungi cu cap tubular ISO 4762 (din 912)
- De jos în găuri filetate

Accesorii (nu sunt incluse):
- Braț de prindere nr. 6829SP
- Șurub de prindere nr. 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 12
  • pe dreapta
    pivotare
    : Da
  • pe stânga
    pivotare
    : -
  • F3: 0,03kN
  • Filet de conectare
    pentru
    Șurub de fixare: M 4
  • greutate: 200 g
  • Dimensiuni: 12
  • C: -
  • ØD2: 4,3
  • D3: M 5
  • ØD4: 4,3
  • E: 25,0
  • F: 35
  • H: 76
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 15
  • H4: 26
  • H5: 21
  • H7: 11
  • H8: 51,0
  • Dimensiuni: 12
  • I: 12
  • K: 10,0
  • M: 31
  • M1: 20,0
  • N: 40
  • O: M 5
  • P: 24
  • R: M 5
  • T8: 5,0
  • ØW: 8
  • Ø piston
    : 12
  • Cursă de prindere Y*: 8,5
  • Cursă: 17,5