Abrazadera oscilante, neumática, versión de bloque

Número de artículo: 91496
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 91496
EAN / GTIN 4020772091491
Número del fabricante 91496
Número L L30100 329
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera abatible, neumática, versión de bloque, de doble efecto.
Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Pistón magnético para detección de posición final. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.

Opciones de montaje:
- A través de un agujero transversal hacia el lado delantero o trasero
- Desde arriba con tornillos largos de cabeza de zócalo ISO 4762 (DIN 912)
- Desde abajo en agujeros roscados

Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tornillo de sujeción Nº 6880

Característica:

  • Tamaño: 12
  • derecha
    giratorio
    : Sí
  • izquierda
    giratorio
    : -
  • F3: 0,03 kN
  • Rosca de conexión
    para
    Tornillo de sujeción: M 4
  • peso: 200 g
  • Tamaño: 12
  • C: -
  • ØD2: 4,3
  • D3: M 5
  • ØD4: 4,3
  • E: 25,0
  • F: 35
  • H: 76
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 15
  • H4: 26
  • H5: 21
  • H7: 11
  • H8: 51,0
  • Tamaño: 12
  • I: 12
  • K: 10,0
  • M: 31
  • M1: 20,0
  • N: 40
  • O: M 5
  • P: 24
  • R: M 5
  • T8: 5,0
  • ØW: 8
  • Ø de pistón
    : 12
  • Carrera de sujeción*: 8,5
  • Carrera: 17,5