• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Výkyvná upínka, pneumatická, bloková verze

Artiklové číslo: 91496
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 91496
EAN / GTIN 4020772091491
Číslo výrobce 91496
L-číslo L30100 329
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná upínka, pneumatická, bloková verze, dvojčinná.
Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Magnetický píst pro detekci koncové polohy. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.

Možnosti upevnění:
- Přes příčný otvor na přední nebo zadní straně
- Shora s dlouhými šrouby s hlavou s vnitřním závitem ISO 4762 (DIN 912)
- Zdola do závitových otvorů

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • pravý
    otočná
    : Ano
  • Vlevo
    otočná
    : -
  • F3: 0,03 kN
  • Připojovací závit
    pro
    Upínací šroub: M 4
  • hmotnost: 200 g
  • Velikost: 12
  • C: -
  • ØD2: 4,3
  • D3: M 5
  • ØD4: 4,3
  • E: 25,0
  • F: 35
  • H: 76
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 15
  • H4: 26
  • H5: 21
  • H7: 11
  • H8: 51,0
  • Velikost: 12
  • I: 12
  • K: 10,0
  • M: 31
  • M1: 20,0
  • N: 40
  • O: M 5
  • P: 24
  • R: M 5
  • T8: 5,0
  • ØW: 8
  • Ø pístu
    : 12
  • Upínací zdvih Y*: 8,5
  • Zdvih: 17,5