Leírás:
Lengőbilincs, pneumatikus, blokk változat, kettős működésű.
Rozsdamentes, polírozott dugattyúrúd. Alaptest alumínium-ből, eloxált. Kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően. Mágneses dugattyú a végállás beállításához. Csavarral és rugós gyűrűvel a feszítőkar helyzetének könnyebb beállításához.
Rögzítési lehetőségek:
- Keresztirányú furaton keresztül az első vagy a hátsó oldalra
- Felülről a hosszú ISO 4762 foglalat fejű csavarokkal (DIN 912)
- Alulról a menetes lyukakba
Tartozékok (a szállítási terjedelem nem tartalmazza):
- Befogókar száma 6829SP
- 6880. Sz. szorítócsavar
Jellemző:
- Méret: 12
- jobbos
elforgatás
: Igen - balos
elforgatás
: - - F3: 0,03 kN
- Csatlakozó menet
a
Nyomócsavar: M 4 - Súly: 200 g
- Méret: 12
- C: -
- ØD2: 4,3
- D3: M 5
- ØD4: 4,3
- E: 25,0
- F: 35
- H: 76
- H1: 105
- H2: 70
- H3: 15
- H4: 26
- H5: 21
- H7: 11
- H8: 51,0
- Méret: 12
- I: 12
- K: 10,0
- M: 31
- M1: 20,0
- N: 40
- O: M 5
- P: 24
- R: M 5
- T8: 5,0
- ØW: 8
- dugattyú Ř
: 12 - Y Befogási löket*: 8,5
- Emelés: 17,5