Napinacz drążka popychającego, czarny

Nr art.: 91280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 91280
EAN / GTIN 4020772091286
Numer producenta 91280
Numer L L30100 215
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz z drążkiem, czarny, z małą stopką kątową. Napinacze ściskające i rozciągające.

(drążek popychający i dźwignia ręczna poruszają się w tym samym kierunku). Długa prowadnica drążka popychającego z gwintem mocującym i nakrętką. Matowa czarna powierzchnia. Nit ze stali nierdzewnej. Elementy dźwigniowe i drążek popychający wykonane ze stali poddanej obróbce cieplnej. Smarowano łożyska. Ergonomiczny, odporny na olej, czarny uchwyt z dużym podparciem dla dłoni i miękkim elementem. Dźwignię ręczną można obracać pod dowolnym kątem względem powierzchni podstawy.
W komplecie z hartowaną, matowoczarna śrubą dociskową nr 6880B.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Śruba dociskowa: M6x25
  • Masa: 245 g
  • Rozmiar: 2
  • A: 10,0
  • B min.: 32,5
  • B maks.: 57,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • H: 20
  • H1: 95
  • Skok: 26
  • HW min.: 17
  • Maks. HW: 25
  • K: 12,5
  • L1: 114
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M: 31,8-36,0
  • M2: M16x1,5
  • N: 50
  • P: 34