• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schubstangenspanner, schwarz

Artikel-Nr.: 91280

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 91280
EAN / GTIN 4020772091286
Herstellernummer 91280
L-Nummer L30100 215
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schubstangenspanner, schwarz, mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.

(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6880B.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Andrückschraube: M6x25
  • Gewicht: 245 g
  • Größe: 2
  • A: 10,0
  • B min.: 32,5
  • B max.: 57,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • H: 20
  • H1: 95
  • Hub: 26
  • HW min.: 17
  • HW max.: 25
  • K: 12,5
  • L1: 114
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M: 31,8-36,0
  • M2: M16x1,5
  • N: 50
  • P: 34