Napenjalec potisnega droga, črn

Št. art.: 91280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 91280
EAN/GTIN 4020772091286
Številka proizvajalca 91280
L-število L30100 215
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Črni napenjalec potisnega droga z majhnim kotnim podnožjem. Kompresijske in napetostne objemke.

(Potisni drog in ročica delujeta hkrati). Dolgo vodilo potisnega droga s pritrdilnim navojem in matico. Mat črna barva. Kovice iz nerjavečega jeklo. Deli ročice in potisni drog iz kaljenega jekla. Ležajne točke so namazane. Ergonomska, odporna na olje, črna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Ročno ročico lahko zavrtite pod katerim koli kotom glede na podstavek.
Skupaj s kaljenim, mat črnim kontaktnim vijakom št. 6880 B.

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • F1: 2.0kN
  • F2: 2.0kN
  • Pritisni vijak: M6x25
  • Masa: 245 g
  • Velikost: 2
  • A: 10,0
  • B min: 32,5
  • B maks: 57,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • H: 20
  • H1: 95
  • Hod: 26
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • K: 12,5
  • L1: 114
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M: 31,8–36,0
  • M2: M16x1,5
  • N: 50
  • P: 34