Tenditore asta di spinta, nero

Codice art.: 91280
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
Codice articolo 91280
EAN / GTIN 4020772091286
Codice del produttore 91280
Numero-L L30100 215
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore dell’asta di punteria nero con piccola base angolare. Morsetti di compressione e tensione.

(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Finitura nera opaca. Rivetti in acciaio inox. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura nero ergonomico, resistente all’olio, con ampio poggiapolsi e componente morbido. La leva manuale può essere ruotata in qualsiasi angolo rispetto alla base.
Completo di vite di contatto temprata, nera opaca N. 6880B.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Vite di pressione: M6x25
  • peso: 245 g
  • Dimensione: 2
  • A: 10,0
  • B min: 32,5
  • B max: 57,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • H: 20
  • H1: 95
  • Corsa: 26
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • K: 12,5
  • L1: 114
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M: 31,8-36,0
  • M2: M16x1,5
  • N: 50
  • P: 34