Skub stangstrammer, sort

Art.-nr.: 91280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 91280
EAN/GTIN 4020772091286
Producentnummer 91280
L-nummer L30100 215
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sort stødstang strammer med lille vinkelbase. Kompressions- og spændingsklemmer.

(Skub stangen og håndgrebet i gang samtidig). Lang skubbestangstyr med fastgørelsesgevind og møtrik. Mat sort finish. Nitter lavet af rustfrit stål. Håndtag dele og skubbestang lavet af hærdet stål. Lejesteder fedtsmurte. Ergonomisk, olieresistent, sort håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Håndgrebet kan drejes i alle vinkler i forhold til bunden.
Komplet med hærdet, matsort kontaktskrue nr. 6880 B

Egenskab:

  • Størrelse: 2
  • F1: 2,0kN
  • F2: 2,0kN
  • Trykskrue: M6x25
  • Vægt: 245 g
  • Størrelse: 2
  • A: 10,0
  • B min.: 32,5
  • B maks.: 57,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • H: 20
  • H1: 95
  • Afstand: 26
  • Min. HW: 17
  • HW maks.: 25
  • K: 12,5
  • L1: 114
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M: 31,8-36,0
  • M2: M16x1,5
  • N: 50
  • P: 34