• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Upínač s tlačnou tyčí, černý

Artiklové číslo: 91280

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 91280
EAN / GTIN 4020772091286
Číslo výrobce 91280
L-číslo L30100 215
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Černý Upínač s tlačnou tyčí s malou úhlovou základnou. Tlačný a napínací svorky.

(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel. Pákové díly a tlačná tyč z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný, černý rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Ruční páku lze otáčet v libovolném úhlu k základně.
Kompletní s temperovaným, matně černou kontaktním šroubem č. 6880B.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Upínací šroub: M6x25
  • hmotnost: 245 g
  • Velikost: 2
  • A: 10,0
  • B min: 32,5
  • B max: 57,5
  • D: 5,6
  • E: 25
  • H: 20
  • H1: 95
  • Zdvih: 26
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • K: 12,5
  • L1: 114
  • L2: 19
  • L3: 105
  • M: 31,8-36,0
  • M2: M16x1,5
  • N: 50
  • P: 34