Miniszlifierka tarczowa ∙ kątowa ∙ Długość: 126 mm

Nr art.: 9033M-11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9033M-11
EAN / GTIN 4000896227129
Numer producenta 9033M-11
Numer L L60140 4675
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Obróbka powierzchni, również w trudno dostępnych miejscach, np. w celu usuwania rdzy, farby, pozostałości kleju i uszczelniaczy, a także czyszczenia/obróbki powierzchni, spoin itp. przy użyciu różnych materiałów ściernych
  • Wysoce wytrzymała przekładnia wielłożyskowa o 2,5-krotnie dłuższej żywotności w porównaniu z przekładniami dostępnymi na rynku
  • Zoptymalizowany do napraw punktowych
  • System szybkiej wymiany Roloc®:
    Możliwość stosowania w połączeniu z wieloma materiałami ściernymi
    Szybka, łatwa wymiana materiałów ściernych bez użycia narzędzi
  • Średnica tarczy szlifierskiej: 50 mm
  • Talerz szlifierski z gwintem: 1⁄4 cal–20 UNF
  • Odprowadzanie powietrza przez uchwyt
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 95.2 dB(A) LP w
  • Przyspieszenie drgań: 1,80 m/s2
  • Moc w watach: 224 watów
  • Uchwyt z izolacją termiczną
  • Wymiary / Długość: 126 mm
  • Waga netto (kg): 0,44 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 84,2 dB(A) Lp A
  • obroty na minutę: 18000
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 84 l/min (1,4 l/s)
Asortyment „Mini” – elementy pneumatyczne
  • Innowacyjna konstrukcja z 5 łopatkami zapewniająca jeszcze większą moc niż w napędach dostępnych na rynku
  • Wysoka niezawodność i praca ciągła