• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Mini schijfslijper ∙ haaks ∙ 133 mm

Artikelnummer: 9033M-11
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9033M-11
EAN/GTIN 4000896227129
Nummer fabrikant 9033M-11
L-nummer L60140 4675
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bewerking van oppervlakken, ook in moeilijk te bereiken werkruimtes, bijv. voor het wegslijpen van roest, lak, lijm- en afdichtmiddelresten, evenals voor het reinigen of bewerken van oppervlakken, lasnaden, enz., waarbij van verschillende slijpmedia gebruik kan worden gemaakt
  • Zwaar belastbare, meervoudig gelagerde aandrijving met 2,5-maal langere levensduur in vergelijking met conventionele aandrijvingen
  • Ideaal voor spot-repair
  • Roloc® met snelwisselsysteem:
    combinatie met veel slijpmedia
    snelle, gereedschaploze, eenvoudige wisseling van de slijpmiddelen
  • Slijpschijf diameter: 50 mm
  • Slijpschijf schroefdraad: 1/4 inch – 20 UNF
  • Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 95.2 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 1.80 m/s2
  • Vermogen Watt: 224 Watt
  • Koude-isolerende greep
  • Afmetingen / lengte: 126 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.44 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 84.2 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 18000
  • Luchtverbruik [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
″Mini″ pneumatisch programma
  • Innovatief 5-lamellen concept voor nog meer kracht dan bij conventionele aandrijvingen
  • Hoge betrouwbaarheid en continue werking

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan