Pneumatická stopková mini bruska ∙ úhlová

Artiklové číslo: 9033M-11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Pracovní tlak maximální 6,3 bar
Maximální potřeba vzduchu 84 l/min
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 50 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 18 000 min-1
Pracovní hluk 84,2 dB
Připojovací závit 1/4 UNC
Odevzdaný výkon 224 W
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce
Vibrace podle EN max. 1,8 m/s2
Druh produktu excentrické brusky
Celková délka 126 mm
Hmotnost celkem 0,44 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9033M-11
EAN / GTIN 4000896227129
Číslo výrobce 9033M-11
L-číslo L60140 4675
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
K opracování povrchů také v těžko dostupných pracovních prostorech, např. k odrezování, odstranění laků, odstranění zbytků lepidel a těsnicích hmot, a také k čištění / opracování povrchů, svarových švů atd. za použití různých brusných médií
  • Vysoce zatížitelná multiložisková převodovka s 2,5násobně delší životností v porovnání s převodovkami běžnými na trhu
  • Optimalizované pro bodové opravy
  • Roloc® rychlovýměnný systém:
    Kombinace s mnoha brusnými médii
    Rychlá, snadná výměna brusných prostředků bez nářadí
  • Brusný talíř ⌀: 50 mm
  • Brusný talíř závit: 1⁄4 palce – 20 UNF
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 95.2 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 1.80 m/s2
  • Výkon W: 224 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 126 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.44 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 84.2 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 18000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Program „Mini“ pneumatické nářadí
  • Inovativní 5 lamelová koncepce pro ještě větší výkon než pohony běžné na trhu
  • Vysoká spolehlivost a trvalý provoz