{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de ligação | NPT | |
| Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
| Tamanho recomendado da mangueira (diâmetro interior) | 10 mm | |
| Pressão de trabalho máxima | 6,3 bar | |
| Quantidade de ar necessária máxima | 84 l/min | |
| Alimentação de energia | operação por ar comprimido | |
| Diâmetro do disco de lixa | 50 mm | |
| Rotação 1 Velocidade máx. | 18 000 r.p.m. | |
| Ruído de trabalho | 84,2 dB | |
| Rosca de ligação | 1/4 UNC | |
| Potência de saída | 224 W | |
| Particularidade | formato compacto | |
| Vibração conforme EN máx. | 1,8 m/s2 | |
| Tipo de produto | retificadoras excêntricas | |
| Comprimento total | 126 mm | |
| Peso total | 0,44 kg |
| Número do artigo | 9033M-11 | |
| EAN/GTIN | 4000896227129 | |
| Número do fabricante | 9033M-11 | |
| Número L | L60140 4675 | |
| Fabricante/responsável | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |