Mini șlefuitor cu disc ∙ înclinat

Cod articol.: 9033M-11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Debit maxim de aer necesar 84 l/min
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru disc de șlefuire 50 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 18.000 min-1
Zgomot de lucru 84,2 dB
Racord filetat 1/4 UNC
Putere de ieşire 224 W
Particularitate Formă constructivă compactă
Vibraţie conform EN max. 1,8 m/s2
Tip produs șlefuitor excentric
Lungimea totală 126 mm
Greutate totală 0,44 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9033M-11
EAN / GTIN 4000896227129
Număr producător 9033M-11
L-Număr L60140 4675
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru prelucrarea suprafețelor și în spații de lucru greu accesibile, de ex. pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei, a resturilor de adezivi și de materiale de etanșare, precum și pentru curățarea/prelucrarea suprafețelor, a cordoanelor de sudură etc., în condițiile utilizării unor diverse elemente abrazive
  • Angrenaj cu ansamblu de rulmenți, cu o durată de serviciu de 2,5 ori mai îndelungată comparativ cu angrenajele uzuale de pe piață
  • Optimizat pentru reparații spot repair
  • Sistem de înlocuire rapidă Roloc®:
    combinație cu multe elemente abrazive
    Înlocuire rapidă și simplă a elementelor de șlefuire, fără a fi nevoie de unelte
  • Disc de șlefuit, diametru: 50 mm
  • Disc de șlefuit, filet: 14 țol – 20 UNF
  • Evacuarea aerului prin mâner
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 95.2 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 1.80 m/s2
  • Putere Watt: 224 Watt
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 126 mm
  • Greutate netă (kg): 0.44 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 84.2 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 18000
  • Necesarul de aer [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Gama de unelte pneumatice „Mini“
  • Concept inovator cu 5 lamele pentru o putere și mai mare decât sistemele de acționare uzuale de pe piață
  • Fiabilitate mare și regim de funcționare de durată