Mini ponceuse à disque · coudée ∙ 133 mm

Réf.: 9033M-11
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 10 mm
Pression de service maximale 6,3 bar
Quantité maximale d’air absorbé 84 l/min
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre plateau de ponçage 50 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 18 000 min-1
Niveau sonore 84,2 dB
Raccord fileté 1/4 UNC
Puissance de décharge 224 W
Particularité modèle compact
Vibrations suivant EN max. 1,8 m/s2
Type de produit ponceuse excentrique
Longueur totale 126 mm
Poids total 0,44 kg

Identification et classification

Référence article 9033M-11
EAN / GTIN 4000896227129
Réf. fabricant 9033M-11
Article hors catalogue L60140 4675
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Pour traiter les surfaces dans les espaces de travail difficiles d'accès, p. ex. pour dérouiller, décaper, enlever les restes de colle et de produit d'étanchéité ainsi que pour nettoyer/traiter les surfaces, les cordons de soudure, etc. en utilisant différents milieux abrasifs
  • Boîte de vitesse multi-roulements extrêmement résistante avec une durée de vie 2,5 fois plus longue que les boîtes de vitesse disponibles dans le commerce
  • Optimisé pour Spot Repair
  • Système de changement rapide Roloc® :
    combinaison avec de nombreux milieux abrasifs différents
    Changement simple, rapide et sans outil des abrasifs
  • Diamètre du plateau de ponçage : 50 mm
  • Plateau de ponçage filetage : 1⁄4 pouce– 20 UNF
  • Échappement d'air par la poignée
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 95.2 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 1.80 m/s2
  • Puissance watts: 224 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 126 mm
  • Poids net (kg): 0.44 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 84.2 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 18000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Gamme d'outils pneumatiques « mini »
  • Concept innovant à 5 lamelles pour encore plus de puissance que les entraînements conventionnels
  • Haute fiabilité et service continu