Minilijadora de plato ∙ angular ∙ 133 mm

Número de artículo: 9033M-11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Presión de trabajo máxima 6,3 bar
Demanda de aire máxima 84 l/min
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del plato de lijado 50 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 18.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 84,2 dB
Rosca de conexión 1/4 UNC
Potencia generada 224 W
Particularidad Modo de construcción compacto
Vibraciones según EN máx. 1,8 m/s2
Tipo de producto lijadora excéntrica
Longitud total 126 mm
Peso total 0,44 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 9033M-11
EAN / GTIN 4000896227129
Número del fabricante 9033M-11
Número L L60140 4675
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Procesamiento de superficies incluso en espacios de difícil acceso, p. ej., para eliminar el óxido, la pintura y los restos de agentes sellantes y pegamento, así como para limpiar/procesar superficies, costuras de soldadura, etc., usando distintos medios de lijado
  • Engranaje multirrodamiento de alta resistencia con una vida útil 2,5 veces más larga en comparación con los engranajes habituales en el mercado
  • Optimizada para Spot Repair
  • Sistema de cambio rápido Roloc®:
    Combinación con muchos medios de lijado
    Cambio rápido, fácil y sin herramientas de los abrasivos
  • Diámetro de plato lijador: 50 mm
  • Rosca de plato lijador: 1⁄4 pulgada – 20 UNF
  • Evacuación del aire por la empuñadura
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 95.2 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 1.80 m/s2
  • Potencia Vatio: 224 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 126 mm
  • Peso neto (kg): 0.44 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 84.2 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 18000
  • Consumo de aire [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Nuevo programa de ″mini″ herramientas neumáticas
  • Concepto innovador de 5 láminas para todavía más potencia que los accionamientos habituales del mercado
  • Gran fiabilidad y funcionamiento continuo