Szlifierka kątowa ∙ Długość: 207 mm

Nr art.: 9033-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9033-10
EAN / GTIN 4000896196371
Numer producenta 9033-10
Numer L L60140 3826
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Obróbka elementów w ograniczonej przestrzeni
  • Do ściernic do przecinania o wymiarach 76 x 2,1 x 10 mm
  • Uchwyt tarczy: 10 mm
  • Płynna regulacja prędkości obrotowej na spodzie urządzenia
  • Kierunek obrotu (w prawo/w lewo) można wybrać na górnej części urządzenia w celu regulacji toru lotu iskry oraz poprawy ergonomii pracy
  • W zestawie 1 ściernica do przecinania
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 88 dB(A) LP w
  • Przyspieszenie drgań: 1,80 m/s2
  • Moc w watach: 522 watów
  • Uchwyt z izolacją termiczną
  • Wymiary / Długość: 207 mm
  • Waga netto (kg): 0,9 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 88 dB(A) Lp A
  • obroty na minutę: 2000–18000
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 114 l/min (1,9 l/s)