Doorslijpmachine ∙ 207 mm

Artikelnummer: 9033-10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9033-10
EAN/GTIN 4000896196371
Nummer fabrikant 9033-10
L-nummer L60140 3826
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerking van werkstukken bij krappe ruimtes
  • Voor slijpschijven 76 x 2,1 x 10 mm
  • Schijfopname: 10 mm
  • Traploze toerentalregeling aan de onderzijde van het toestel
  • Draadrichting (rechts-/linksdraaiend) op de bovenzijde van het toestel te kiezen om de rondvliegende vonken te sturen en de ergonomische houding te verbeteren
  • Inclusief 1 slijpschijf
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 88 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 1.80 m/s2
  • Vermogen Watt: 522 Watt
  • Koude-isolerende greep
  • Afmetingen / lengte: 207 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.9 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 88 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 2000 – 18000
  • Luchtverbruik [l/min]: 114 l/min (1.9 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan