Tronçonneuse ∙ 207 mm

Réf.: 9033-10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9033-10
EAN / GTIN 4000896196371
Réf. fabricant 9033-10
Article hors catalogue L60140 3826
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Usinage de pièces à travailler dans les endroits difficiles d'accès
  • Pour les disques à tronçonner 76 x 2,1 x 10 mm
  • Plateau de ponçage : 10 mm
  • Réglage progressif de la vitesse sur la face inférieure de l'appareil
  • Sélection du sens de rotation (rotation droite/gauche) sur la partie supérieure de l'appareil, pour le contrôle des étincelles et l'amélioration d'une posture de travail ergonomique
  • Avec 1 disque à tronçonner
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 88 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 1.80 m/s2
  • Puissance watts: 522 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 207 mm
  • Poids net (kg): 0.9 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 88 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 2000 – 18000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 114 l/min (1.9 l/sec)