Vinkelsliber

Art.-nr.: 9033-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9033-10
EAN/GTIN 4000896196371
Producentnummer 9033-10
L-nummer L60140 3826

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bearbejdning af emner i trange rum
  • Til skæreskiver 76 x 2,1 x 10 mm
  • Skiveholder: 10 mm
  • Trinløs hastighedsregulering på undersiden af apparatet
  • Bevægelsesretningen (med uret/mod uret) kan vælges øverst på enheden til styring af de flyvende gnister samt til forbedring af den ergonomiske arbejdsstilling
  • Indeholder 1 blade
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 88 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 1,80 m/s2
  • Effekt watt: 522 watt
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Mål / længde: 207 mm
  • Nettovægt (kg): 0,9 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 88 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 2000-18000
  • Luftforbrug [l/min]: 114 l/min (1,9 l/sek.)

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele