• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare ∙ 207 mm

Codice art.: 9033-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Levigatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9033-10
EAN / GTIN 4000896196371
Codice del produttore 9033-10
Numero-L L60140 3826
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavorazione di pezzi in spazi ristretti
  • Per dischi abrasivi 76 x 2,1 x 10 mm
  • Alloggiamento dischi: 10 mm
  • Regolazione continua della velocità sul lato inferiore del dispositivo
  • Direzione di funzionamento (rotazione destrorsa e sinistrorsa) selezionabile sul lato superiore del dispositivo per controllare le scintille e per migliorare l'ergonomia della posizione di lavoro
  • Incluso 1 disco da taglio
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 88 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 1.80 m/s2
  • Potenza watt: 522 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 207 mm
  • Peso netto (kg): 0.9 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 88 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 2000 – 18000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 114 l/min (1.9 l/sec)