Úhlová bruska

Artiklové číslo: 9033-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9033-10
EAN / GTIN 4000896196371
Číslo výrobce 9033-10
L-číslo L60140 3826
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Obrábění obrobků ve stísněných podmínkách
  • Pro rozbrušovací kotouče 76 x 2,1 x 10 mm
  • Upínání kotouče: 10 mm
  • Plynulá regulace otáček na spodní straně přístroje
  • Směr chodu (pravý/levý chod) volitelný na horní straně přístroje k řízení úletu jisker a zlepšení ergonomické pracovní polohy
  • Včetně 1 oddělovacího kotouče
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 88 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 1.80 m/s2
  • Výkon W: 522 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 207 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.9 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 88 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 2000 – 18000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 114 l/min (1.9 l/sec)