• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennschleifer ∙ Länge: 207 mm

Artikel-Nr.: 9033-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9033-10
EAN / GTIN 4000896196371
Herstellernummer 9033-10
L-Nummer L60140 3826
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitung von Werkstücken unter beengten Verhältnissen
  • Für Trennscheiben 76 x 2,1 x 10 mm
  • Scheibenaufnahme: 10 mm
  • Stufenlose Drehzahlregulierung auf der Geräteunterseite
  • Laufrichtung (Rechts- / Linkslauf) auf der Geräteoberseite wählbar zur Steuerung des Funkenflugs sowie zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitshaltung
  • Inklusive 1 Trennscheibe
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 88 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s2
  • Leistung Watt: 522 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 207 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000 – 18000
  • Luftbedarf [l/min]: 114 l/min (1.9 l/sec)