T-nuts with spring

Nr art.: 89748
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Precyzyjny wpust przesuwny nie
Wymiar nominalny rowka 12 mm
Długość całkowita 31 mm
Szerokość łącznie 18 mm
Wysokość całkowita 14 mm
Rozmiar gwintu M10
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu M10
Liczba gwintów 1
Ze śrubą mocującą nie
Ze stopniem nie
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10
Zawartość 1 szt.
Masa 21 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 89748
EAN / GTIN 4020772089740
Numer producenta 89748
Numer L L30090 730
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nuts for T-grooves, with spring, tempered, grade 10.
Spring: Stainless steel.

Cecha szcz.:

  • D x groove: M10x12
  • Test force: 46 kN
  • A: 11.7
  • E: 18
  • F: 12.5
  • H: 14
  • O: 7
  • L: 31
  • Weight: 21 g