{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tuerca corredera de precisión | no | |
| Medida nominal de ranura | 12 mm | |
| Longitud total | 31 mm | |
| Anchura total | 18 mm | |
| Altura total | 14 mm | |
| Tamaño de rosca | M10 | |
| Tipo de fijación | rosca | |
| Tamaño de rosca | M10 | |
| Cantidad de roscas | 1 | |
| Incl. tornillo de amarre | no | |
| Con escalón | no | |
| Superficie | Bonificado | |
| Tipo de producto | Tuerca corredera | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 10 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Peso | 21 g |
| Número de artículo | 89748 | |
| EAN / GTIN | 4020772089740 | |
| Número del fabricante | 89748 | |
| Número L | L30090 730 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |