Ecrous pour rainures en T

Réf.: 89748
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Taquet en T de précision non
Dimension nominale de rainure 12 mm
Longueur totale 31 mm
Largeur totale 18 mm
Hauteur totale 14 mm
Taille de filetage M10
Type de fixation filetage
Taille de filetage M10
Nombre de filetages 1
Avec vis de serrage non
Avec étage non
Surface traitement
Type de produit taquets en T
Matériau acier
Classe de résistance 10
Sommaire 1 pc.
Poids 21 g

Identification et classification

Référence article 89748
EAN / GTIN 4020772089740
Réf. fabricant 89748
Article hors catalogue L30090 730
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Écrous pour rainures en T, avec ressort, trempé, grade 10.
Ressort: Acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • D x rainure: M10x12
  • Charge d’essai: 46 kN
  • A: 11,7
  • E: 18
  • F: 12,5
  • H: 14
  • K: 7
  • L: 31
  • Poids: 21 g