{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Präzisionsnutenstein | nein | |
| Nuten-Nennmaß | 12 mm | |
| Länge gesamt | 31 mm | |
| Breite gesamt | 18 mm | |
| Höhe gesamt | 14 mm | |
| Gewindegröße | M10 | |
| Befestigungsart | Gewinde | |
| Gewindegröße | M10 | |
| Anzahl Gewinde | 1 | |
| inklusive Spannschraube | nein | |
| mit Stufe | nein | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Produktart | Nutenstein | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 10 | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Gewicht | 21 g |
| Artikelnummer | 89748 | |
| EAN / GTIN | 4020772089740 | |
| Herstellernummer | 89748 | |
| L-Nummer | L30090 730 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |