Møtrikker til T-noter

Art.-nr.: 89748
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Præcisionsnotsten nej
Notens nominelle mål 12 mm
Længde i alt 31 mm
Bredde i alt 18 mm
Højde i alt 14 mm
Gevindstørrelse M10
Monteringstype gevind
Gevindstørrelse M10
Antal gevind 1
Inkl. spændeskrue nej
Med trin nej
Overflade sejhærdet
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Styrkeklasse 10
Indhold 1 stk.
Vægt 21 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 89748
EAN/GTIN 4020772089740
Producentnummer 89748
L-nummer L30090 730
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Møtrikker til T-riller, med fjeder, hærdet, kvalitet 10.
Fjeder: Rustfrit stål.

Egenskab:

  • D x rille: M10x12
  • Prøvningskraft: 46kN
  • A: 11,7
  • E: 18
  • F: 12,5
  • H: 14
  • K: 7
  • L: 31
  • Vægt: 21 g