Matice s T-drážkou

Artiklové číslo: 89748
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Přesná matice do drážky ne
Jmenovitý rozměr drážky 12 mm
Celková délka 31 mm
Šířka celkem 18 mm
Výška celková 14 mm
Rozměr závitu M10
Způsob upevnění závit
Rozměr závitu M10
Počet závitů 1
Včetně upínacího šroubu ne
Se stupněm ne
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Třída pevnosti 10
Obsah 1 ks
Hmotnost 21 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 89748
EAN / GTIN 4020772089740
Číslo výrobce 89748
L-číslo L30090 730
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Matice pro T-drážky, s pružina, temperované, stupeň 10.
Pružina: Ušlechtilá ocel nerez.

Charakteristika:

  • D x drážka: M10x12
  • Zkušební síla: 46 kN
  • A: 11,7
  • E: 18
  • F: 12,5
  • H: 14
  • K: 7
  • L: 31
  • hmotnost: 21 g