{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Piuliţă T de precizie | nein | |
| Dimensiunea nominală caneluri | 12 mm | |
| Lungimea totală | 31 mm | |
| Lăţime totală | 18 mm | |
| Înălţimea totală | 14 mm | |
| Dimensiunea filetului | M10 | |
| Tip de fixare | filet | |
| Dimensiunea filetului | M10 | |
| Număr de fileturi | 1 | |
| Incl. șurub de prindere | nein | |
| Cu treaptă | nein | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Tip produs | Piuliţă în T | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 10 | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Greutate | 21 g |
| Cod articol | 89748 | |
| EAN / GTIN | 4020772089740 | |
| Număr producător | 89748 | |
| L-Număr | L30090 730 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |