{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 22-0 | |
| Adaptery do tulejek rozprężnych | M7×M10 | |
| Droga bijaka | 200 mm | |
| Masa bijaka | 0,5 kg | |
| Rodzaj produktu | młotek ślizgowy | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 325 mm | |
| Masa | 0,7 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 882050 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4021176283697 | |
| Numer producenta | 22-0-05 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |