Klzné kladivo 0,5

Č. pol.: 882050 0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rázová hmotnosť 0,5 kg
Adaptér pre vnútorný sťahovák M7×M10
Rázová dráha 150 mm
Celková hmotnosť 0,7 kg
Druh produktu Klzné kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 882050 0,5
EAN/GTIN 4021176283697
Číslo výrobcu 22-0

Popis

Prevedenie:

Robustný vyťahovač (pozinkovaný) s ergonomicky tvarovaným klzným kladivom.

Výhoda:

Veľmi vhodné pre nižšie ležiace konštrukčné diely.

Použitie:

Na vyťahovanie guľôčkových ložísk v kombinácii s vnútornými vyťahovačmi (č. 882600), prostredníctvom špeciálnych adaptácií veľmi všestranné použitie aj pre iné komponenty. Komponenty sa odoberajú silnými údermi posuvného kladiva.

Rozsah dodávky:

Vnútorný vyťahovák s príslušnými adaptérmi pre rozličné vnútorné vyťahováky.