{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 22-0 | |
| Adaptery do tulejek rozprężnych | 15-16 G×G1/2, 15-16 G×M10 | |
| Droga bijaka | 250 mm | |
| Masa bijaka | 1,7 kg | |
| Rodzaj produktu | młotek ślizgowy | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 370 mm | |
| Masa | 2,5 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 882050 1,7 | |
| EAN / GTIN | 4021176385087 | |
| Numer producenta | 22-0-17 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |