Tulejka rozprężna (pojedyncza), Typ: 01

Nr art.: 882600 01
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
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Tuleja rozprężne
do otworów min. 8 mm
do otworów maks. 12 mm
Masa 0,11 kg
Oznaczenie producenta 21
Liczba odcinków rozprężnych 1
Materiał stal
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 882600 01
EAN / GTIN 4021176010651
Numer producenta 21-01
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Dwuczęściowe szczęki mocujące i odcinek rozprężny z wysokiej jakości stali narzędziowej.