Slagtrekker 0,5 kg

Artikelnummer: 882050 0,5
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Slaggewicht 0,5 kg
Adapterstukken voor binnentrekkers M7×M10
Slaglengte 150 mm
Totaalgewicht 0,7 kg
Producttype Slagtrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 882050 0,5
EAN/GTIN 4021176283697
Nummer fabrikant 22-0

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige trekker-inrichting (verzinkt) met ergonomisch gevormd slagtrekkerhandvat.

Voordeel:

Zeer geschikt bij diepliggende onderdelen.

Toepassing:

Voor het trekken van kogellagers in combinatie met binnentrekkers (nr. 882600), via speciale aanpassingen zeer veelzijdige toepassing ook voor andere onderdelen. Door krachtige slagen met het slagtrekkerhandvat worden de onderdelen losgetrokken.

Levering:

Trekker-inrichting met adapters voor de verschillende binnentrekkers.