Glidehammer 0,5 kg

Art.-nr.: 882050 0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Slagmasse 0,5 kg
Adapter til indvendig aftrækker M7×M10
Slagvej 150 mm
Totalvægt 0,7 kg
Produkttype Glidehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 882050 0,5
EAN/GTIN 4021176283697
Producentnummer 22-0

Betegnelse

Udførelse:

Stabil aftrækkeranordning (forzinket) med ergonomisk formet glidehammer.

Fordel:

Meget velegnet ved dybtliggende komponenter.

Anvendelse:

Til af- og udtrækning af kuglelejer sammen med indvendige udtrækkere (nr. 882600), via specialle tilpasninger meget alsidig anvendelse også til komponenter, der vender den anden vej. Med kraftige slag med glidehammeren trækkes komponenterne af.

Leveringsomfang:

Aftrækkeranordning med tilhørende adaptere til forskellige indvendige aftrækkere.