Młotek ślizgowy, masa bijaka: 5kg

Nr art.: 882050 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bijaka (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 22-0
Adaptery do tulejek rozprężnych G3/4×G1/2
Droga bijaka 340 mm
Masa bijaka 5 kg
Rodzaj produktu młotek ślizgowy
Materiał stal
Długość całkowita 700 mm
Masa 6,5 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 882050 5
EAN / GTIN 4021176385094
Numer producenta 22-0-50
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny wyciągacz (ocynkowany) z ergonomicznie uformowanym młotkiem ślizgowym.

Zaleta:

Nadają się bardzo dobrze w przypadku zagłębionych elementów.

Zastosowanie:

Do ściągania i wyciągania łożysk kulkowych w połączeniu z tulejkami rozprężnymi (nr 882600), po specjalnej adaptacji do uniwersalnego zastosowania również do innych części. Silne uderzenia młotkiem ślizgowym powodują ściąganie części.

W dostawie:

Wyciągacze z odpowiednimi adapterami dla różnych wyciągaczy wewnętrznych.

Wskazówka:

Dodatkowe obciążniki do przykręcenia zwiększają siłę uderzenia (opcja).